Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 33-2M IC Industriesauger Staubklasse M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nilfisk ATTIX 33-2M IC Industriesauger Staubklasse M
Nilfisk ATTIX 33-2M IC Industriesauger Staubklasse M
Artikel-Nr.:
     239U-UNA107412180
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412180
EAN/GTIN:
     5711145294708
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nilfisk ATTIX 33-2M IC Industriesauger Staubklasse M

Industriesauger mit Einschaltautomatik und Drehzahlregulierung Staubklasse M. Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe in Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung.

Artikeldetails:

  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufverzögert 5 Sekunden)
  • Drehzahlregulierung
  • Zertifiziert nach Staubklasse M
  • Luftmenge: 4500 l/min
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Leistung Pmax: 1400 W
  • Leistung PIEC: 1200 W
  • Netz: 230 V / 1~ / 50-60 Hz
  • Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
  • Behältervolumen: 30 l
  • Länge x Breite x Höhe: 565 x 385 x 520 mm
  • Gewicht: 16 kg
  • Lieferung inklusive: 4m Saugschlauch (rot/schwarz) antistatisch Ø 32 mm, gebogenes Handrohr Edelstahl, 2 Stück Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 36 mm, Bodendüse 360mm, Fugendüse 200mm, Werkzeugadapter antistatisch
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,19*
€ 982,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,23*
€ 1.086,04*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,31*
€ 1.168,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,00*
€ 1.147,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,99*
€ 1.066,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,97*
€ 1.016,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,19*
€ 952,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.