Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-UNA107412179 Herst.-Nr.: 107412179 EAN/GTIN: 5711145294593 |
| |
|
| | |
| Nilfisk ATTIX 33-2M PC Industriesauger Staubklasse M Industriesauger mit Einschaltautomatik und Drehzahlregulierung Staubklasse M. Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe in Funktion und Leistungsfähigkeit. Push&Clean - manuelles Filterabreinigungssystem. Artikeldetails: - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufverzögert 5 Sekunden)
- Drehzahlregulierung
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Luftmenge: 4500 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1400 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230 V / 1~ / 50-60 Hz
- Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
- Behältervolumen: 30 l
- Länge x Breite x Höhe: 565 x 385 x 520 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Lieferung inklusive: 4m Saugschlauch (rot/schwarz) antistatisch Ø 32 mm, gebogenes Handrohr Edelstahl, 2 Stück Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 36 mm, Bodendüse 360mm, Fugendüse 200mm, Werkzeugadapter antistatisch
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nilfisk nasssauger 30l, boden staubsauger, bodenstaubsauger 1400 watt, Nilfisk-Alto |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,06* | € 574,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,00* | € 574,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,11* | € 590,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,30* | € 635,03* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,16* | € 638,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|