Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-UNA107412106 Herst.-Nr.: 107412106 EAN/GTIN: 5711145271662 |
| |
|
| | |
| Nilfisk ATTIX 44-2L IC Industriesauger Industriesauger mit Einschaltautomatik und Drehzahlregulierung Staubklasse L. Die neuen Entstauber der ATTIX 44 Baureihe setzen neue Maßstäbe in Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Artikeldetails: - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufverzögert 5 Sekunden)
- Drehzahlregulierung
- Luftmenge: 4500 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Leistung Pmax: 1400 W
- Leistung PIEC: 1200 W
- Netz: 230 V / 1~ / 50-60 Hz
- Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)
- Behältervolumen: 42 l
- Länge x Breite x Höhe: 565 x 385 x 605 mm
- Gewicht: 16 kg
- Lieferung inklusive: 3,5m Saugschlauch Universal Ø 32 mm, 2 Stück Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 36 mm, Industrie-Bodendüse 400mm, Fugendüse 200mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1400 watt, boden staubsauger, nilfisk bodenstaubsauger, Nilfisk-Alto |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,28* | € 677,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,73* | € 677,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,15* | € 680,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,83* | € 693,19* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,06* | € 729,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|