Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
STARMIX NSG uClean ARDL-1432 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239U-ST016344
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
016344
EAN/GTIN:
4011240016344
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
STARMIX NSG uClean ARDL-1432 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik
Elektrowerkzeugsauger der neuen NSG-Serie mit automatischer Filterabreinigung (Rüttlerautomatik) und geräumigem 32 l Spezial-Kunststoff-Behälter, für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holu, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Zubehör EHP für den professionellen Einsatz. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten (mit Sanftan- u. Nachlauf) und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Automatische, elektromagnetische Rüttelfunktion in den Arbeitspausen. Zusätzlicher, stufenloser Drehzahlsteller zur Regulierung der Saugleistung. Integrierte Wasserstandserkennung. NEU mit Ausblasfunktion. Das Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie die seitliche Parkposition für das Saugzubehör ermöglichen das einfache Tragen auf der Baustelle und ordentliches Verstauen beim Transport. Sehr service- und benutzerfreundlich durch einfachen Zugang zu allen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
maschinelle Reinigung
>
Starmix
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
nasssauger starmix
,
bodensauger
,
Staubsauger
,
Papierbeutel
,
Staubbeutel
,
Gewerbestaubsauger
,
Naßsauger
,
Dauerfilter
,
Stofffilter
,
Rußsauger
,
Profisauger
,
Steckdose
,
Kesselsauger
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 270,74*
€ 330,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,73*
€ 399,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,86*
€ 407,93*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 424,92*
Lager 239
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,96*
€ 439,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FBV RD 30-35 /, 442761, Staubsaugerbeutel Zubehör
Electrostar
442761
€ 8,016*
Zubehör
Saugbürste 35mmSystem Kunststoff 418407
Electrostar
418407
€ 14,87*
Zubehör
Starmix 011370 Staubsauger Zubehör/Zusatz Reinigungskopf-Modul
Electrostar
011370
€ 15,67*
Zubehör
STARMIX 411231 Vliesfilterbeutel für Modell STARMIX 25-35 Liter 5 Stück
Electrostar
411231
€ 27,57*
Zubehör
Starmix 413228 Staubsauger Zubehör/Zusatz Schlauch
Electrostar
413228
€ 44,93*
Zubehör
Starmix 414447 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
Electrostar
414447
€ 30,43*
Zubehör
Starmix Düse 35-49 5-teilig Düsensatz
Electrostar
014142
€ 39,85*
Zubehör
Staubsauger-Fugendüse Kunststoff 22 cm lang
Electrostar
417011
€ 7,74*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFE44
Electrostar
508580
€ 10,04*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEABGESTUFT
Electrostar
425719
€ 20,05*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEDREHBAR
Electrostar
425726
€ 30,46*
Zubehör
Bajonettanschluss sw Zubehör BAJONETTANSCHLUSS35DREHBAR
Electrostar
426594
€ 15,08*
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
€ 37,72*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
€ 32,12*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
€ 70,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.