Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe Gamma-IL 160 TS 1C 160 L/min 80bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     239U-R+M171160080
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     171160080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
hochdruckpumpe 80bar
hochdruckpumpen

Produktbeschreibung:

Pumpe Gamma-IL 160 TS 1C 160 L/min 80bar
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Suttner, RM dew Wit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.675,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.000,70*
€ 9.520,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.927,48*
€ 9.433,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.742,83*
€ 9.213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.675,02*
€ 9.133,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.