Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk LADEGERÄT 24V 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk LADEGERÄT 24V 13A
Artikel-Nr.:
     239U-NILVS10264
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     VS10264
EAN/GTIN:
     5715492199518
Suchbegriffe:
Ladegerät Scheuermaschine
ladegerät scheuermaschine

Nilfisk LADEGERÄT 24V 13A

Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Nilfisk-Alto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,31*
€ 601,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.