| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-NIL909100374 Herst.-Nr.: 909100374 EAN/GTIN: 4005337078292 |
| |
|
| | |
| Nilfisk Zylinderschraube M10x 35 ISO4762 VA Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, din en iso 4762 m10x35, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m10, Nilfisk-Alto |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 0,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|