Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät HF 12V-30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät HF 12V-30A
Artikel-Nr.:
     239U-NIL80541230
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     80541230
EAN/GTIN:
     5715492074686
Suchbegriffe:
Ladegerät Scheuermaschine
ladegerät scheuermaschine

Ladegerät HF 12V-30A Optima

Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Nilfisk-Alto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,99*
€ 971,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,62*
€ 950,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,06*
€ 868,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.