| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-NIL12972 Herst.-Nr.: 12972 EAN/GTIN: 4005337129727 |
| |
|
| | |
| Nilfisk Zylinderschraube M3x 6 ISO4762 VA Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, din en iso 4762 m3 x 6, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m3, Nilfisk-Alto |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,40* | € 0,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|