| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-KA-190 Herst.-Nr.: KA-190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erco KA-190 Kastenstreuer 50 Liter handgeführt Handgeführter Kastenstreuer zum gleichmäßigen Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Ideal zur Bestreuung der Fußwege. Aus pulverbeschichtetem Metall, Streumenge vom Handgriff aus regulierbar, mit EIN/AUS-Schaltung. Walzenförmige Rühreinrichtung, Streugut-Verteilerblech. Handgriff zum Verladen des Gerätes. Artikeldetails: - Behältervolumen: 50 Liter
- Streubreite: 90 cm
- Gewicht: 21 kg
- Streumenge regulierbar
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Kastenstreuwagen, Streuwagen rechteckig, Streuwagen gleichmäßige Verteilung |
| | |
| |