| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-22KR1.394-270.0 Herst.-Nr.: 1.394-270.0 EAN/GTIN: 4054278731100 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack ist ein Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 5 Liter Behältervolumen spielt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum seine Vorteile voll aus. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku für lange Laufzeiten sowie eine Leistung von 500 Watt aus dem verschleißarmen, bürstenlosen EC-Antrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet das ergonomische Tragegestell des Rücken-Staubsaugers. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 5/1 Bp Pack mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Serienmäßig mit dabei sind diverse Zubehöre, der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku, das zugehörige Schnellladegerät sowie eine reißfeste Vliesfiltertüte Lieferung inklusive: Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, Umschaltbare Bodendüse 290 mm, Fugendüse, Polsterdüse, Teleskopsaugrohr, Akku 36V 6,0 Ah, Schnellladegerät Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, Kärcher |
| | |
| |