Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-19KR9.987-889.0 Herst.-Nr.: 9.987-889.0 EAN/GTIN: 4054278275888 |
| |
|
| | |
| KÄRCHER IVR-L 120/24-2 Tc Me Industriesauger Der Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me ist ein kompaktes Gerät mit Kippfahrgestell. Der Flüssigkeitssauger bietet einen 120 Liter großen Edelstahlbehälter für große Mengen an Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreien Feststoffen wie Spänen. Mit dem optionalen Spänekorb können Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Dank Edelstahlausführung kann der IVR-L 120/24-2 Tc Me auch korrosive Medien aufnehmen. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und verhindert lästiges Verknoten des Saugschlauchs. Der aktuelle Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart samt ölfester Rollen und ölfestem Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer; selbst im harten industriellen Alltagseinsatz. Eine Stapleraufnahme ist dank der robusten Bauart problemlos möglich. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger kärcher, allessauger, 120 l nass sauger, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.190,28* | € 4.499,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.729,58* | € 5.062,61* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.343,41* | € 5.820,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|