Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-19KR9.987-888.0 Herst.-Nr.: 9.987-888.0 EAN/GTIN: 4054278275871 |
| |
|
| | |
| KÄRCHER IVR-L 120/24-2 Tc Industriesauger Der kompakt gebaute Industriesauger Typ Ringler IVR-L 120/24-2 Tc eignet sich optimal zum Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen. Mit seiner robusten Bauart, den ölfesten Rollen und seinem ölfesten Netzkabel punktet der Sauger als langlebiger Helfer im harten industriellen Alltag. Das Gerät präsentiert sich mit Kippfahrgestell und einem großzügigen Sammelbehälter mit 120 l Fassungsvermögen – ideal für große Mengen Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreien Feststoffen wie Späne. Mit dem optional erhältlichen Spänekorb können die Feststoffe sauber von der aufgenommenen Flüssigkeit getrennt werden. Für besonders flexibles Arbeiten ohne lästiges Verknoten ist der Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar. Der Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung kann auf zweierlei Arten durchgeführt werden: Zum einen über den Entleerschlauch; zum anderen über das Kippfahrgestell. Eine Stapleraufnahme ist problemlos möglich. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Späne-Sauger, Spänesauger, allessauger kärcher, allessauger, 120 l nass sauger, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.239,71* | € 3.546,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.663,60* | € 3.994,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.155,52* | € 4.593,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|