| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-18SP25-100 Herst.-Nr.: SP25-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Streuwagen 105 Liter für alle Rasentraktoren Gezogenes Streugerät, geeignet zum Anhängen an alle Rasentraktoren. Rostgeschützter Trichter, griffige Bereifung mit einstellbarer Seitenbegrenzung zum Gehweg streuen. Parkende Autos werden geschont. Luftbereifung. Zum Ausbringen von Streugut und Granulatdünger. Leicht zu bedienen, ideal für Schulen Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc. Rostgeschützter Behälter, Streumenge bequem regulierbar, mit Rühreinrichtung, Kunststoffgekapseltem Winkelgetriebe, griffige Antriebsrädern 13x5-6. Artikeldetails: - Behältervolumen: 105 Liter
- Streubreite: 1-6 m
- Gewicht: 38 kg
- Maße L/B/H: 130x82x100 cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erco streuwagen 105 l, erco schleuderstreuer, streugutwagen 105l, Streuer, Streusalz, Streumittel, Winterdienst, Salz, Streugerät, Streumaschine, Streugut, Wagen |
| | |
| |