Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine WIRBEL C 143 Ergoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einscheibenmaschine WIRBEL C 143 Ergoline
Einscheibenmaschine WIRBEL C 143 Ergoline
Artikel-Nr.:
     239-WIRBELC143
Hersteller:
     Wirbel
Herst.-Nr.:
     00-183BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Einscheibenmaschine WIRBEL C 143 Ergoline

Hochleistungs-Einscheibenmaschine für die professionelle Bodenpflege und Grundreinigung. Geringe Motorhöhe für Arbeiten bei niedriger Unterfahrhöhe. Ergonomisch geformter Handgriff aus schlagfestem Kunststoff für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Bei der Ergoline Version ist die Stabilität der Deichsel wesentlich verbessert worden. Große Transporträder erleichtern den Transport über Stufen und Kanten. Lange Lebensdauer und perfekte Leistung durch das Planetengetriebe.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1000 W / 230V
  • Arbeitsbreite: 430 mm (17")
  • Drehzahl: 154 U/min
  • Gewicht: 41 kg
  • Kabellänge: 12m
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohnermaschine wirbel, bohnergerät, Schrubbmaschine, Tellermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,89*
€ 1.218,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,41*
€ 1.107,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,36*
€ 1.042,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,79*
€ 967,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
000249
ab € 200,53*
Zubehör
Maschinox
890425000
ab € 68,99*
Zubehör
Maschinox
250067220
ab € 60,14*
Zubehör
Maschinox
250067213
ab € 60,46*
Zubehör
J. & J.
030017b
ab € 6,15*
Zubehör
J. & J.
030017g
ab € 6,10*
Zubehör
J. & J.
030017r
ab € 6,14*
Zubehör
J. & J.
030017s
ab € 6,15*
Zubehör
J. & J.
030017w
ab € 6,14*
Zubehör
J. & J.
ab € 107,45*
Zubehör
Maschinox
267008990
ab € 68,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.