| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP205001 Herst.-Nr.: 205001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einscheibenmaschine Maschinox Hercules inkl. Bürsten, Tank, Treibteller Mit der Hercules Einscheibenmaschine wurde eine extrem laufruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine in der oberen Mitteklasse konzipiert. Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Maschine mühelos zu führen und eignet sich hervorragend für die intensive, regelmäßige Grund- und Unterhaltsreinigung. Das kraftvolle, wartungsfreie Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. Die hohe Antriebsleistung verfügt jederzeit über ausreichend Leistungsreserven für eine schnelle und gründliche Reinigung aller Hartböden sowie zum Schamponieren von textilen Oberflächen. Durch das hohe Eigengewicht von 48 kg, sowie den beiden optionalen Zusatzgewichten von jeweils 14 kg, kann die Maschine jederzeit flexibel zu einem Gesamtgewicht von bis zu 76 kg aufgerüstet werden. Optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen. Mit der Hercules gewinnen Sie einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen, zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert. 12 Liter Frischwassertank, Treibteller für Superpads, Schamponierbürste und Schrubbbürste. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1200W / 230V
- Arbeitsbreite: 432 mm (17")
- Drehzahl: 175 U/min
- Gewicht kompl.: 48 kg
- wartungsfreies Stahlplanetengetriebe
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
| | |
| |