| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP2010AKT Herst.-Nr.: 890310AKTION EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einscheibenmaschine + Nass- und Trockensauger Profi-Grundreinigungsset Das ideale Grundreinigungsset für den Profi. Robuste Einscheibenmaschine mit hohem Bürstendruck und Nass- und Trockensauger mit Zubehör. Mit der CT43 Einscheibenmaschine wurde eine sehr laufruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine konzipiert. Ein sehr robustes, wartungsfreies Getriebe wird durch ein gut ausgewuchtetes Antriebssystem ergänzt, dadurch ist ein sehr laufruhiges Arbeiten gewährleistet. Mit der anwenderfreundlichen und gleichzeitig hochwertigen Ausstattung ist die CT43 eine vielseitig einsetzbare Grund- und Unterhaltsreinigungsmaschine, die sich sowohl auf Holz- und Hartböden als auch auf Teppichen zum Shampoonieren einsetzen lässt. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert. Der ergonomische Handgriff ist ideal für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Artikeldetails: - technische Daten Einscheibenmaschine:
- Gesamtleistung: 1200W / 230V
- Arbeitsbreite: 432 mm (17")
- Drehzahl: 154 U/min
- Gewicht kompl.: 48 kg
- Netzkabellänge: 12 Meter
- wartungsfreies Stahlplanetengetrieb
- Lieferung inkl.: Laugentank 12 Liter, Shampoo-Bürste (weich), Schrubb-Bürste (mittel), Pad-Treibteller Vollhaftbelag
- technische Daten Nass- und Trockensauger NAT 32 IN:
- Nass- und Trockensauger
- Nennleistung: 1250 W
- Motor: ByPass / 230 V
- Unterdruck: 240 mbar
- Schalldruckpegel: 76 dB
- Behältervolumen: 32 Liter
- inkl.: Lieferung inklusive: 3,5m Saugschlauch DN 40, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse 400mm, Profi-Hartbodendüse 400mm, Pinseldüse, Fugendüse, Permanent Filter
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohnergerät, Bohnermaschine, Einscheiben-Reinigungsmaschine, Einscheibenmaschine, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1200 watt, boden staubsauger, allessauger 32 l, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
| | |
| |