Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger
Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger
Artikel-Nr.:
     239-SP113001
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     113001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrsauger
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger

Maschinox Heros Feuerwehrsauger 113.001 Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden. Vollausgestattet mit einem Aktionsradius von knapp 20 Metern liegt das Augenmerk auf höchster Sicherheit und Leistung. So verfügt der Heros serienmäßig über IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe, Personenschutz schalter sowie eine IP 54 Steckdose. Der schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter ermöglicht eine optimale Mobilität bei einem niedrigen Gesamtgewicht von nur 19 kg. Weitere serienmäßige Ausstattung wie die separat zuschaltbare Pumpe, massive gummierte Räder mit praktischen Feststellbremsenund die feuerwehrkonforme Storzkupplung garantieren einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Komplett inkl.: 2 x 0,5 m Edelstahlsaugrohre ø 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, Integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Fugendüse 240 mm, Metallbodendüse 450 mm breit

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung einzeln: 1300 W Saugmotor + 900 W Schmutzwasserpumpe
  • Gesamtleistung: 2200 W
  • Wassersäule: 2300 mm
  • Unterdruck: 230 mbar
  • Behältervolumen: 45 Liter
  • Pumpenleistung: 900 W / 14000 Liter pro Stunde
  • Gewicht: 19 kg
  • Steckdose für Pumpe ist im Saugerkopf integriert.
  • optimal geeignet für: Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,01*
€ 1.887,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,08*
€ 1.848,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,73*
€ 1.720,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,47*
€ 1.652,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,10*
€ 1.576,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
0240700PU
ab € 1.182,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.