| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP111050 Herst.-Nr.: SP111060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maschinox T11 EVO Gewerbe-Staubsauger Erleben Sie die neue Generation EVO mit maximaler Performance bei minimalen Betriebskosten! Mit dem T11 EVO sparen Sie Zeit und Geld. Durch die enorm hohe Saugleistung und dem hohen Schmutzaufnahmevolumen von netto 9 Litern, sowie dem beutellosen Filtersystem, welches auch mit Filtertüten betrieben werden kann, sind Sie bestens gerüstet für lange Arbeitsintervalle und effizientes Arbeiten, bei optimalen Betriebskosten. Der sparsame und geräuscharme 700 Watt Moto verfügt über ausreichend Leistungsreserven und kann über die serienmäßige Leistungsregulierung individuell auf alle Oberflächen eingestellt werden. Einfache Entleerung, zwei Parkpositionen, vier Zubehörsteckplätze, rundum elastische Stoßkanten, umschaltbare Kombidüse, hochwertige Aluminiumsaugrohre, trittfester Saugschlauch, einhändiger Transport, neueste Vliesfiltertechnologie, 13 m Aktionsradius, sowie der einzigartige verschließbare Kabelhaken runden das Profil ab. Der T11 EVO erfüllt mit vielen praktischen Details und Innovationen alle Ansprüche an einen modernen Profisauger von heute. Inklusive: 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohre, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, Vliesfiltertüte, Kombidüse 280 mm, Polsterdüse, Fugendüse 23 cm Artikeldetails: - Gesamtleistung: 700 W / 230V
- Kesselinhalt: 13 Liter
- Staubbeutelinhalt: 9 Liter
- Geräuschpegel: 72 dB
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 4,8 kg
- Abmessungen L/B/H: 40/29/40cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger maschinox, asbestsauger, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Bodenstaubsauger, Profisauger, Sprintus T11 |
| | |
| |