| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP111020 Herst.-Nr.: 111020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Extrem leiser Trockensauger, mit minimaler Geräuschentwicklung, hervorragend zur Reinigung auch während der Geschäftszeiten geeignet. Mit seiner enormen Saugleistung ist er für komfortables und schnelles Arbeiten bestens geeignet. Dank der eingebauten Leistungsregulierung lässt sich die Saugkraft schnell auf jeden Belag anpassen. 360° Drehdurchführungen verhindern ein Verdrehen des Saugschlauches und unterstützen den großen Aktionsradius von über 13 m. Das 10m Netzkabel kann bequem am Saugkopf aufgewickelt oder im großzügigen Kabelhaken eingehängt werden. Der Betrieb ohne Filtertüte ist möglich, der waschbare Vliesfilterkorb übernimmt hierbei die Filtration. Ideal für: Hotel-, Büro- und Praxisreinigung, Kliniken, Altenpflegeheime und Kindergärten. Saugstark auf allen Untergründen, mit der Turbobürste hervorragend zur Teppichreinigung geeignet. Lieferung inklusive: 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohre, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, Vliesfiltertüte, Kombidüse 280 mm, Polsterdüse, Fugendüse 23 cm, HEPA H12 Filterkassette, signalrotes, steckbares 10 m Netzkabel Artikeldetails: - Gesamtleistung: 700W / 230V
- Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
- Kesselinhalt: 13 Liter
- Staubbeutelinhalt: 9 Liter
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 4,8 kg
- Abmessungen L/B/H: 40/29/40,5 cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger maschinox, asbestsauger, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Bodenstaubsauger, Profisauger, Sprintus Maximus |
| | |
| |