Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox MAXIMUS pT Gewerbe-Staubsauger mit Einschaltautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox MAXIMUS pT Gewerbe-Staubsauger mit Einschaltautomatik
Maschinox MAXIMUS pT Gewerbe-Staubsauger mit Einschaltautomatik
Maschinox MAXIMUS pT Gewerbe-Staubsauger mit Einschaltautomatik
Artikel-Nr.:
     239-SP111018
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     111018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Artikelbeschreibung

Der Maximus pt ist der ideale Baustellenbegleiter für jeden Handwerker. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gerätegewicht ist er perfekt für beispielsweise Elektriker, Schreiner oder Messebauer. Überall dort, wo ein handliches, leichtes Gerät zum schnellen Arbeiten gefordert ist. Die enorme Leistung garantiert ein sauberes, staubfreies Arbeiten beim Kunden vor Ort. Der Maximus kann durch die serienmäßige Gummimuffe individuell an jedes Elektrowerkzeug angeschlossen werden. Die Automatik der Steckdose schaltet den Sauger beim Einschalten eines angeschlossenen Gerätes hinzu. Beim Bohren wird beispielsweise der Sauger mit der Bohrmaschine automatisch zu und abgeschaltet. Die mitgelieferte 360 mm Bodendüse ermöglicht eine hohe Flächenleistung beim Absaugen von Hart- oder Teppichböden. Der Maximus pt ist universell für trockene Stäube einsetzbar und kann auch ohne Filtertüte betrieben werden.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 700 W / 230V
  • Kesselinhalt: 13 Liter
  • Staubbeutelinhalt: 9 Liter
  • Geräuschpegel: 75 dB
  • Kabellänge: 7,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 4,9 kg
  • Abmessungen L/B/H: 40/29/40,5 cm
  • 230 Volt Steckdose bis 1500 Watt mit Einschaltautomatik
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger 1500w, asbestsauger, industriesauger maschinox, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Bodenstaubsauger, Profisauger, Sprintus Maximus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,59*
€ 420,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,69*
€ 330,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
106013
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.