| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SP109900 Herst.-Nr.: 109.900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maschinox WATERKING XL Industriesauger 109.900 Innovativer Nass- /Trockensauger mit vielen Extras und großen Leistungsreserven. 260 mbar Unterdruck bei 70 L/Sek Luftfördermenge in Kombination mit den 450 mm breiten Bodendüse, sorgen jederzeit für ausreichend Leistungsreserven und ein perfektes Ergebnis. Eine innovative Feststellbremse am stabilen Chassis sichert den Sauger vor ungewolltem wegrollen während dem Einsatz. Der große, werkzeuglos abnehmbare Schubbügel, ermöglicht ein komfortables Handling und einfachen Transport. Mit dem serienmäßigen Abwasserschlauch kann die Schmutzflotte restlos abgelassen werden, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Parkposition und ergonomischem Handgriff machen den Sauger fit für den täglichen, professionellen Einsatz. Lieferung inklusive: Edelstahl-Saugrohr, 3 m Saugschlauch komplett, Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Zykloneinsatz, EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, 10m Netzkabel Artikeldetails: - Nass- und Trockensauger
- Nennleistung: 1300 W
- Steckdose: max. 1500 W
- Motor: ByPass / 230 V
- Max. Unterdruck: 260 mbar
- Unterdruck: 250 mbar
- Volumenstrom: 70 Liter / Sek
- Behältervolumen: 45 Liter
- Gewicht: 15 kg
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, trockensauger 1300 watt, boden staubsauger, maschinox pumpsauger, Staubsauger, Papierbeutel, Staubbeutel, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, ohne, beutellos, Industriesauger(Nass/Trocken) |
| | |
| |