Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox N30/1 KS Waterking Nass- / Trockensauger 1300W / 30 Liter / 260mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox N30/1 KS Waterking Nass- / Trockensauger 1300W / 30 Liter / 260mbar
Maschinox N30/1 KS Waterking Nass- / Trockensauger 1300W / 30 Liter / 260mbar
Maschinox N30/1 KS Waterking Nass- / Trockensauger 1300W / 30 Liter / 260mbar
Artikel-Nr.:
     239-SP109001
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     109001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Maschinox N30/1 KS Waterking Nass- / Trockensauger 1300W / 30 Liter / 260mbar

Laufruhiger Nass-/Trockensauger mit 30 Liter Behältervolumen Der neue “Waterking” ist der ideale Sauger in der 30 Liter Klasse für den Gebäudereiniger. Extrem leistungsfähig (260 mbar Unterdruck), ermöglicht der „Waterking“ in Verbindung mit der 360mm breiten Bodendüse eine hervorragende Flächenleistung. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen Sauger zum idealen Werkzeug. Steckdose für Reinigungsmaschinen oder Elektrowerkzeuge (keine Einschaltautomatik). Seitliche Kühl-Luftschlitze zur konsequenten Trennung von Kühl- und Prozessluft. Ideale Ergonomie: einhändiges Tragen mit Sauggeschirr und Parkposition des Sauggeschirrs. 4 Zubehörsteckplätze an der Geräterückseite. Zum Patent angemeldetes Wasser-Abscheidesystem: Durch den Drall des Einlaß-Stutzens wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung.

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Leistungsaufnahme: 1300 W
  • Unterdruck: 260 mbar
  • Motor: ByPass / 230 V
  • Schalldruckpegel: 70 dB
  • Netzkabellänge: 10m
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Behältervolumen: 30 Liter
  • Grundausstattung: 2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre, Feinstaub-Filterpatrone, Zykloneinatz, Vliesfiltertüte, 2,2 m Saugschlauch komplett, Fugendüse, Möbelpinsel, Trockenbodendüse (360 mm), Nassbodendüse (360 mm)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,24*
€ 470,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.