Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 230 V / 800 W (D:144mm/GH:120mm/TBH:35mm) Trockensauger 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 800 W (D:144mm/GH:120mm/TBH:35mm) Trockensauger 1-stufig
Saugmotor 230 V / 800 W (D:144mm/GH:120mm/TBH:35mm) Trockensauger 1-stufig
Artikel-Nr.:
     239-SM850110
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     60100025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Saugmotor 230 V / 800 W (D:144mm/GH:120mm/TBH:35mm) Trockensauger 1-stufig

Saugmotor 230 V / 800 W (D:144mm/GH:120mm/TBH:35mm) Trockensauger 1-stufig

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 144 mm
  • Gesamthöhe: 120 mm
  • Turbinenhöhe: 35 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinox
SM50003
ab € 122,11*
Ähnlich
J. & J.
SM50004
ab € 97,60*
Ähnlich
J. & J.
SM50011
ab € 97,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.