Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:143mm/GH:136mm/TBH:46mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:143mm/GH:136mm/TBH:46mm)
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:143mm/GH:136mm/TBH:46mm)
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:143mm/GH:136mm/TBH:46mm)
Artikel-Nr.:
     239-SM50158K
Hersteller:
     Ametek
Herst.-Nr.:
     063700003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugerturbine
Saugmotor
Saugturbine
ametek saugerturbine 1200 w

Artikelbeschreibung

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:143mm/GH:136mm/TBH:46mm), 1-stufig

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 143 mm
  • Gesamthöhe: 136 mm
  • Turbinenhöhe: 46 mm
  • Saugmotor passend für Kärcher NT 14/1 ADV (TE), NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1, Puzzi 8/1
  • Saugmotor passend für Würth ISS 35, ISS 45, ISS 55
  • Saugmotor passend für Flex S47
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugerturbine 1200w, ametek saugerturbine, Saugmotor für Kärcher NT 35/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
SM50199
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.