Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 36 V / 500 W (D:144mm/GH:176mm/TBH:68mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 36 V / 500 W (D:144mm/GH:176mm/TBH:68mm)
Saugmotor 36 V / 500 W (D:144mm/GH:176mm/TBH:68mm)
Artikel-Nr.:
     239-SM50089
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     SM50089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugerturbine
Saugmotor
Saugturbine
saugmotor 500w

Saugmotor 36 V / 500 W (D:144mm/GH:176mm/TBH:68mm)

Saugmotor 36 V / 500 W (D:144mm/GH:176mm/TBH:68mm), 2-stufig, Bypass, Nass- / Trocken

Artikeldetails:

  • Spannung: 36 V
  • Durchmesser: 144 mm
  • Gesamthöhe: 176 mm
  • Turbinenhöhe: 68 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugmotor, saugmotor 36v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
SM50199
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.