| |
|
| Artikel-Nr.: 239-SC014025 Herst.-Nr.: S014025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewerbesauger CLASSIC TOP 25 TEAM mit Dauerfilter 1550W / 20 Liter Industriesauger Kesselsauger mit Spezialfilter (beständig gegen Ruß) ideal für das Schornsteinfeger- und Kaminkehrerhandwerk, sowie die Wartung von Pelletanlagen und Kaminöfen. Ab sofort mit noch stärkerer 2-stufiger Saugturbine. Die Industriesauger der Classic TOP - Serie wurden als Universalgeräte für Industrie und Handwerk entwickelt. Diese kräftigen Sauger sind ideal für die mobile Reinigung und passen in fast jedes Auto. Die kräftigen Saugturbinen garantieren große Leistungsreserven auch beim Saugen mit längeren Saugschläuchen. Der mitgelieferte große Dauerfilter bietet in den meisten Anwendungen genügend Filterleistung und gewährleistet damit einen dauerhaften hohen Luftdurchfluß. Für spezielle Anwendungen mit Feinststäuben können zusätzliche Filterstufen eingesetzt werden. Benötigt keine Papierfilter - mit rußbeständigen Permanent-Filter. Nass- und Trockensauger. Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer die Saugturbine. Artikeldetails: - Nass- und Trockensauger
- Nennleistung: 1400 W
- Maximalleistung: 1550 W
- Motor: ByPass / 230 V
- Wassersäule: 2500 mm
- Unterdruck: 250 mbar
- Luftdurchfluß: 59 l/s
- Behältervolumen: 20 Liter
- Gewicht: 7 kg
- mit rußbeständigem Permanent-Filtersack
- Lieferung komplett inklusive zwei Zubehörsystemen, Naßfilter, Permanent Filter, Filterpatrone Polyester waschbar (Staubklasse M),
- Zubehörsystem 1 allgemeine Reinigung: 3m Saugschlauch DN 37, Krümmer, Handrohr 2-teilig, Hartbodendüse mit zwei Einsätzen (Nass-/Trocken), Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse
- Zubehörsystem 2 Kesselreinigung: Schlauchadapter, Pinseldüse, Bürstendüse weich, Fugendüse lang 330mm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nasssauger 20l, allessauger, maschinox pumpsauger, Rußsauger, Heizkesselsauger, Aschesauger |
| | |
| |