Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug Mopp weiß 40cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischbezug Mopp weiß 40cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp
Wischbezug Mopp weiß 40cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp
Artikel-Nr.:
     239-Niedex301048
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     301048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Wischbezug Mopp weiß 40cm, Baumwolle Wischmopp

Wischbezug weiß 40cm, 70 % Edelbaumwolle, 30 % Polyester in Top-Qualität. Stabiles Deckblatt aus Polyester/Baumwolle. Kein Laufmascheneffekt. Hohe Wasseraufnahme. Optimale Gleitfähigkeit. Waschmaschinenfest bis 95°C. 4-Farbcodierung. Wasserdurchlässige Taschen

Artikeldetails:

  • passender Mop für Klapphalter 40cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp baumwolle 40 cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Klapphalter, Mophalter, Großflächenwischer, Wischhalter, Ersatzmop, Wischbezüge, Sprintus Mopp, Sprintus 301048, Sprintus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meiko Textil
954340
ab € 17,70*
Zubehör
J. & J.
MH140
ab € 5,01*
Zubehör
Meiko Textil
942140
ab € 6,32*
Zubehör
Meiko Textil
946740
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.