Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIEDEX Oxi - Schaumreiniger D 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
NIEDEX Oxi - Schaumreiniger D 10 Liter
NIEDEX Oxi - Schaumreiniger D 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-N-182
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     N-182
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

NIEDEX Oxi - Schaumreiniger D 10 Liter

Spezialreiniger mit besonders hohem Wirkungsgrad, besonders gute Eignung für die Nahrungsmittelindustrie, stark schäumend. Vorsprühen, einwirken lassen, mit klarem Wasser abspülen. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Idealer Einsatz in Schaumgeräten. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 10 Liter Kanister
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
  • Wirkstoff: In 100g sind enthalten: 3,6g Natriumhypochlorit
  • baua-Nr. N57154
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, schaumreiniger 10l, multireiniger, Reinigungsmittel, Schaumgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,012* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 43,14*
€ 51,34
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 43,06*
€ 51,24
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 41,01*
€ 48,80
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 40,44*
€ 48,12
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 39,93*
€ 47,52
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 30,12*
€ 35,84
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedex
N-181
ab € 48,89*
Ähnlich
Niedex
N-170
ab € 42,76*
Ähnlich
Niedex
N-190
ab € 2,38*
Ähnlich
Pudol
19201l
ab € 4,76*
Ähnlich
Pudol
192010l
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.