Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Einlegesohlen Größe 1149 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Einlegesohlen Größe 1149 Farbe Schwarz
MASCOT® Einlegesohlen Größe 1149 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-FT090-276-091149
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     FT090-276-091149
EAN/GTIN:
     5711074891498
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Produktbeschreibung:

Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Atmungsaktiv. Fußgewölbestütze. Für Füße mit flachem Fußgewölbe (Senkfuß). Die Sohle kann zu Weite 10 geändert werden, indem entlang der markierten Linien auf der Rückseite geschnitten wird. ESD geprüft. Material 100% High Poly Tech foam
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einlegesohlen mascot, einlegesohle, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,33*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,54*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 18,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 18,16*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.