Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz/Kornblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz/Kornblau
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz/Kornblau
Artikel-Nr.:
     239-F0141-902-09011043
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0141-902-09011043
EAN/GTIN:
     5711074739394
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Schnürverschluss. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Material Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 1042: 630 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 92,03*
€ 116,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 117,17*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 117,67*
44 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 119,29*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,30*
€ 133,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,58*
€ 158,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,22*
€ 157,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,78*
€ 146,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,03*
€ 141,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.