Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Trivor Sicherheitsstiefel Größe 1139 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Trivor Sicherheitsstiefel Größe 1139 Farbe Schwarz
MASCOT® Trivor Sicherheitsstiefel Größe 1139 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0114-937-091139
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0114-937-091139
EAN/GTIN:
     5711074446674
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Angespritzte TPU-Überkappe. Geeignet für knieende Arbeiten. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Material Leder Größe 1142: 1203 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 83,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 67,54*
€ 84,00*
1
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 84,04*
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 84,40*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 84,64*
€ 103,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,30*
€ 122,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,64*
€ 100,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.