| |
|
| Artikel-Nr.: 239-CL366000 Herst.-Nr.: 366.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEANFIX BS 360 Bürstensauger Leistungsstarke, zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine erhältlich in der Arbeitsbreite 36 cm. Dank der 4-fach höhenverstellbaren angetriebenen Walzenbürste ist der Bürstsauger für alle Teppicharten bestens geeignet. Hartnäckig haftende Schmutzpartikel wie Fäden oder Haare werden aus den Fasern gelöst und aufgesaugt, sowie der Teppich wieder aufgebürstet. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 850W / 230V
- Kabellänge: 12 Meter
- Gewicht kompl.: 9 kg
- Abmessungen L/B/H: 27/37/126cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, bürstensauger, Cleanfix, Staubsauger, Gewerbesauger, Kesselsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Bodenstaubsauger, Profisauger |
| | |
| |