| |
|
| Artikel-Nr.: 239-CL022010plus Herst.-Nr.: CL022.010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEANFIX S10 plus Gewerbestaubsauger Der Cleanfix S 10 plus überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 2,2m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb, 1 Filterbeutel. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 850W / 230V
- Kesselinhalt: 9 Liter
- Staubbeutelinhalt: 6 Liter
- Geräuschpegel: 62 dB
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 7 kg
- Abmessungen L/B/H: 40/40/49cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger cleanfix, asbestsauger, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Bodenstaubsauger, Profisauger, 022.010, 022010 |
| | |
| |