Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Artikel-Nr.:
     239-B700PROFI
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     B700PROFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Industriesauger B 700 PRO FI Pump Pumpsauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Robuster Industriesauger mit integrieter Schmutzwasserpumpe und FI-Schutzschalter. Die Pumpe sorgt dafür, dass der Behälter während des Wassersaugens gleichzeitig permanent entleert wird. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 3m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse, Profi-Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Grobschmutzfiltersack, GeKa-Anschlußkupplung und C-Kupplung für Abpumpschlauch, FI-Schutzschalter

technische Daten:

  • Nass- und Trockensauger
  • Leistungsaufnahme max: 2400 W + 750 W Pumpe
  • Saugmotoren: 2 Stück (getrennt schaltbar) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2200 mm
  • Unterdruck: 220 mbar
  • Luftdurchfluß: 382 m³/h
  • Behältervolumen: 70 Liter
  • Pumpenleistung: 750 W / 13500 Liter pro Stunde
  • Förderhöhe ab Sauger max.: 7,5m
  • Förderweite ab Sauger max.: 50m
  • max. förderbare Korngröße: 35mm
  • max. förderbare Wassertemperatur: 35°C
  • C-Schlauch Pumpanschluß mit GEKA-Kupplung Adapter
  • Der mitgelieferte Grobschmutzfiltersack macht es möglich Grobschmutz (wie z.B. Algen, Steine, Blätter...) sofort auszufiltern und das gereinigte Wasser wieder in den Teich zu pumpen.
  • Gewicht: 31 kg
  • Steckdose für Pumpe ist im Saugerkopf integriert.
  • Mit Filtersack auch als Trockensauger verwendbar.
  • Maße: 61 x 70 x 99cm
  • optimal geeignet für: Hochwassergebiete, Absaugen von Restwasser, Teichsauger, Allzwecksauger, Schwimmbadsauger, Flachdachsanierung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,68*
€ 1.571,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,62*
€ 1.537,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,01*
€ 1.423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,57*
€ 1.359,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,22*
€ 1.294,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
040130100V
ab € 99,93*
Zubehör
Maschinox
04013050V
ab € 69,85*
Zubehör
Maschinox
040110053
ab € 110,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.