Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
Müllsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
Artikel-Nr.:
     239-B16027-1
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     16027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100

Abfallsäcke 120 Liter Typ 100, 5 Rollen a 20 Stück / Karton

Artikeldetails:

  • 700 x 1100mm
  • blau, LD
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 120 Liter, Mülltüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,18*
€ 64,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,67*
€ 63,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 50,95*
€ 60,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,65*
€ 59,08
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,24*
€ 57,41
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 39,00*
€ 46,41
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,19*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,21*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,35*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
Ähnlich
Nordvlies
0013
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.