Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Artikel-Nr.:
     239-642282
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     190234681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

LINDHAUS RX 450 eco Force Bürstsauger - 450mm Arbeitsbreite 2-motorig

Das Modell RX ist wegen seinem außerordentlichen Filterungssystem und seiner Konstruktionstechnologie mit hoher Präzision auf Weltniveau zum Bezugspunkt geworden. Beide Motoren sind auf Schwenklager montiert, wodurch eine weitere Verringerung der Geräusche und Vibrationen ermöglicht ist. Die Rolle wird seitlich ausgewechselt, ohne daß dazu Werkzeug nötig ist. Die Präziosionstechnologie und die computergesteuerte Auswuchtung der Motoren garantieren einen dauerhaften Betrieb und einen niedrigen Geräuschpegel. Die integrierten Schaltungen schützen die Motoren und unterstützen den Benutzer bei der Höheneinstellung der Bürsten. 2 Motoren (getrennt schaltbar), 5-stufiges Mikrofiltersystem, Kohlebürstenfilter, 2m Flex-Saugschlauch, patentiertes Teleskophandrohr (bis 1,5m ausziehbar), 3-fache Lagerung der Walze, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Material, V-Beborstung der Bürstwalze für optimale Reinigungswirkung, Bürstschnellwechselsystem ohne Werkzeug, 3M Filter, stufenlose Bürsthöheneinstellung, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Filterbeutel

Artikeldetails:

  • Arbeitsbreite: 450mm
  • Bürst-Umdrehung/min.: 4500
  • Filtervolumen: 4 Liter
  • getrennter Saug- und Bürstmotor
  • 5-stufige Filtration
  • Gewicht: 8,6 kg
  • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung
  • Energieeffizienzklasse: B

    Lindhaus-Service-Garantie inklusive:

    • Vor-Ort-Abholservice im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Reparatur-Service im Schadensfall (im Garantiefall kostenfrei)
    • Wartung auf Wunsch
    • Service-Hotline und Service-Center in Ihren Unterlagen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, lindhaus bürstensauger, bürstensauger, Lindhaus, Staubsauger, Gewerbesauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Gewerbestaubsauger, Industriesauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 374,58*
€ 475,82*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,44*
€ 475,83*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,83*
€ 566,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,18*
€ 503,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
RXEFB47450
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.