| |
|
| Artikel-Nr.: 239-50148-239-183XL Herst.-Nr.: 50148-239-183XL EAN/GTIN: 5711074370528 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Moderne Passform. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Elastikband an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Material 100% Polyester 190 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, fleecejacke grau xxxl, fleece jacke, fleece jacke xxxl, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,59* | € 56,71* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,35* | € 60,33* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,01* | € 65,21* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,75* | € 67,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|