Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSEPT- deso tab DW T Eimer 140 Tabs á 40g (5.6 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSEPT- deso tab DW T Eimer 140 Tabs á 40g (5.6 kg)
Artikel-Nr.:
     239-40660910
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     40660910
EAN/GTIN:
     4014838009483
Suchbegriffe:
Rheosol
Industriereiniger
Sanitärreiniger
Grundreiniger

Produktbeschreibung:

Vollwaschmittel und Wäschedesinfektion in einer Tablette zur einfachen und sicheren Dosierung mit erfrischendem Duft. Die deso tabs reinigen kraftvoll, absolut zuverlässig und gleichzeitig wäscheschonend bereits ab 40°C. Die Desinfektionswirkung ist nach der europäischen Norm EN1276 begutachtet.>30% Phosphate, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% TAED, 5-15% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Zeolithe, Duftstoffe, optische Aufheller, Enzyme, Hexyl cinnamal. Biozidwirksame Komponente: Peressigsäure.Tablette in den Einspülbehälter der Waschmaschine oder alternativ in die Waschtrommel legen.

Artikeldetails:

  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 908,46*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.