Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Oxi-Schaum D Kanister 10 Liter Schaumreinigerkonzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSOL-Oxi-Schaum D Kanister 10 Liter Schaumreinigerkonzentrat
RHEOSOL-Oxi-Schaum D Kanister 10 Liter Schaumreinigerkonzentrat
Artikel-Nr.:
     239-20845100
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20845100
EAN/GTIN:
     4014838007274
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Produktbeschreibung:

Schaumreinigerkonzentrat auf Chlorbasis mit hohem Desinfektionswirkungsgrad, effektiver Reinigungswirkung und Entfettung sowie Bleichwirkung bei stark verschmutzten Oberflächen. Mit besonders stabilem Schaumeffekt für senkrechte Flächen. Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und Großküchen. Für die maschinelle Schaumreinigung geeignet. „Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“In 100g sind enthalten: 3,6 g Natriumhypochlorit. Weitere Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, <5% Phosphonate, Kalium-, Natriumhydroxid, HilfsstoffeAnwendungskonzentration: 0,5-5%ig in Wasser. Zur Desinfektion Einwirkzeiten der DVG-Liste beachten. Reinigungsflotte auf die Oberfläche aufschäumen bzw. aufsprühen, 10-20 Minuten einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen. Gerätebeschreibung beachten!

Artikeldetails:

  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen..
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
€ 1.090,75*
Zubehör
Lindhaus
191714681
€ 1.120,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.