Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSEPT-SD plus Tücher, Spenderdose mit 100 Desinfektionstüchern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSEPT-SD plus Tücher, Spenderdose mit 100 Desinfektionstüchern
RHEOSEPT-SD plus Tücher, Spenderdose mit 100 Desinfektionstüchern
Artikel-Nr.:
     239-20536001
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20536001
EAN/GTIN:
     4014838002231
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Produktbeschreibung:

Feuchte Desinfektionstücher im Format 130x200 mm, getränkt mit RHEOSEPT-SD plus. RHEOSEPT-SD plus ist eine aldehydfreie Wischdesinfektion mit angenehmen Geruchseigenschaften zur Durchführung schneller und umfassender Desinfektionsmaßnahmen. Gelistet bei VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterzid, fungizid, viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccina, BVDV). Das Produkt trocknet annähernd ohne Rückstände auf.100 g enthalten 37g Ethanol, 13g Propanol, 0,08g Alkylbiguanid. Konservierungsmittel: BENZYL ALCOHOL, PPG-2 METHYL ETHER, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, DECETH-8, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.Mit den Tüchern die trockene Oberfläche gleichmäßig abwischen. Die Oberfläche sollte ausreichend benetzt sein. Die Einwirkzeit sollte mindestens 1 Minute betragen. Nicht auf Acryl (Plexiglas) verwenden. Vor der Desinfektion die Fläche von Verschmutzungen und Nässe befreien. Eiweisse setzen die Desinfektionswirkung erheblich herab.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektionstuch, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,02*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 871,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.