| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18394-962-91010XS ONE Herst.-Nr.: 18394-962-91010XS ONE EAN/GTIN: 5711074734450 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, damen-sweatshirt blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,55* | € 49,84* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,78* | € 50,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,83* | € 50,26* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,23* | € 50,52* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,50* | € 57,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|