| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18394-962-01091M ONE Herst.-Nr.: 18394-962-01091M ONE EAN/GTIN: 5711074752546 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), freizeitpullover marine m, freizeit pullover, damen-sweatshirt blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,70* | € 48,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,84* | € 48,88* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,52* | € 57,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,42* | € 58,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,36* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|