| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18384-962-01091XL ONE Herst.-Nr.: 18384-962-01091XL ONE EAN/GTIN: 5711074752331 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, sweatshirt (herren) marine xl, herren pullover, herrenpullover blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,38* | € 51,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,34* | € 52,18* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,53* | € 57,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,59* | € 58,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|