Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Polo-Shirt Größe 5XLONE Farbe Verkehrsrot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18083-801-202095XLONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18083-801-202095XLONE
EAN/GTIN:
     5711074848027
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

Premium. Moderne Passform. Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 55% Polyester (COOLMAX® PRO)/45% Polyester 150 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,05*
€ 62,18*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 62,32*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,65*
€ 72,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,21*
€ 74,43*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 78,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.