Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 770 Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 3000W / 77 Liter (118 l/s 250mbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B 770 Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 3000W / 77 Liter (118 l/s 250mbar)
B 770 Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 3000W / 77 Liter (118 l/s 250mbar)
B 770 Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 3000W / 77 Liter (118 l/s 250mbar)
Artikel-Nr.:
     239-024077-1
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     024077-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

B 770 Nass- und Trockensauger mit Dauerfilter 3000W / 77 Liter (118 l/s 250mbar)

Die Industriesauger der B 770-Serie wurden als Universalgeräte für Industrie und Handwerk entwickelt.Diese Geräte sind optimal für die rationelle Reinigung von Maschinen, Anlagen, Arbeitsplätzen und großen Flächen. Durch das integrierte Fahrgestell eignen sie sich auch ideal für den mobilen Betrieb auf Baustellen. Die 2 kräftigen Saugturbinen garantieren große Leistungsreserven auch beim Saugen mit sehr langen Saugschläuchen (bis max. 20m Saugschlauch DN40). Der mitgelieferte große Dauerfilter bietet in den meisten Anwendungen genügend Filterleistung und gewährleistet damit einen dauerhaften hohen Luftdurchfluß. Für spezielle Anwendungen mit Feinststäuben können zusätzliche Filterstufen eingesetzt werden. Der B 770 ist optimal für die rationelle Reinigung von Maschinen, Anlagen, Arbeitsplätzen und großen Flächen. 3000 Watt Maximalleistung, 2 große langsamdrehende Saugturbinen mit stark reduzierter Wärmeentwicklung, 425 m²/h Luftdurchfluß, 77 Liter Edelstahlbehälter. Nass- und Trockensauger. Beim Einsatz als Wassersauger schützt ein ein rostfreier Schwimmer die Saugturbine. Komplett inkl.: Saugschlauch DN 40 3m, Handrohr 2-teilig Metall, Profi-Naßsaugdüse, Profi-Hartbodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr für Handdüsen, Permanent Filter

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Nennleistung: 2700 W
  • Maximalleistung: 3000 W
  • Motor (Ametek): 2 Stück (getrennt schaltbar) ByPass / 230 V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Bypass-Kühlung
  • Unterdruck: 250 mbar
  • Luftdurchfluß: 425 m³/h
  • Behältervolumen: 77 Liter
  • Material Tank: Edelstahl
  • Gewicht: 20 kg
  • Maße (LxBxH): 51 x 60 x 95cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,34*
€ 816,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,06*
€ 753,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
58001
ab € 37,44*
Zubehör
Maschinox
58053
ab € 37,16*
Zubehör
Maschinox
04013100
ab € 91,34*
Zubehör
Maschinox
04013050
ab € 53,84*
Zubehör
Maschinox
95003
ab € 64,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.