Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger S10 für Gewerbe 1100W / 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger S10 für Gewerbe 1100W / 6 Liter
Staubsauger S10 für Gewerbe 1100W / 6 Liter
Staubsauger S10 für Gewerbe 1100W / 6 Liter
Artikel-Nr.:
     239-022000-C
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger S10 für Gewerbe 1100W / 6 Liter

Der Cleanfix S10 überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 2,2m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb, 1 Papierfilterbeutel

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1100W / 230V
  • Wassersäule: 2500 mm
  • Kesselinhalt: 9 Liter
  • Staubbeutelinhalt: 6 Liter
  • Geräuschpegel: 62 dB
  • Kabellänge: 7,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 7 kg
  • Abmessungen L/B/H: 40/40/40cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodensauger, Cleanfix, Staubsauger, Gewerbesauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Profisauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL022430
€ 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.