| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00539-620-01ONE Herst.-Nr.: 00539-620-01ONE EAN/GTIN: 5708628002141 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu 00920-660 und 05020-660. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapuze, mascot kapuze, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 15,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,51* | € 17,43* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,46* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,02* | € 19,63* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,27* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|