| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3200798 Herst.-Nr.: 805.05.200 98 EAN/GTIN: 4014885409571 |
| |
|
| | |
| HEWI Hygieneabfallbehälter Serie 805 Edelstahl, 6 Liter signalweiß .kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel, dient als Behälter für Hygieneabfälle, Deckel mit Hebelasche, zur Wandmontage, 160 mm breit, 300 mm hoch, 140 mm tief, Behälter und Deckel aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Einwurföffnung aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,27* | € 290,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,96* | € 292,18* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 230,59* | € 298,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,54* | € 307,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,30* | € 358,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|