| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3194398 Herst.-Nr.: 900.05.00060 DX EAN/GTIN: 4014885613794 |
| |
|
| | |
| HEWI Abfallbehälter wandhängend pulverbeschichtet weiß tiefmatt .abnehmbar, Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden, mit Soft-Close-Funktion, mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie, unsichtbare, integrierte Beutelhalterung, nur zur Wandmontage geeignet, 205 mm breit, 310 mm hoch und 145 mm tief, pulverbeschichtet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer weiß, abfalltrenner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 306,15* | € 395,32* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 324,23* | € 417,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 332,65* | € 429,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|